GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Fraktionerad digital bromsok


Filter
Noggrannhet: +/-0.001"/0.02 mm , Kalibrerings certifikat: Nej , Käkdjup: 42mm , Material: Rostfritt stål , Upplösning: 0.0005 "/ 0.01 mm , SPC-utgång: Nej
StilModellMätområdePris (ex moms)
A
1478
0 till 8"/0 till 203 mm1 189 SEK
B
14712
0 till 12"/0 till 305 mm1 716 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?