Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRINGSSYSTEM 9836-005 Hane Adapter 1/2 tum Mnpt x Halkuttag | AE9XUK 6NF28

GEORG FISCHER 9836-005 haneadapter 1/2 tum Mnpt x Slip Socket

Finns i lager
Artikel: AE9XUK Modell: 9836-005Korsreferens: 6NF28

Få det Maj 16, Torsdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x uttag
Max. Tryck484 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9836-030 Male Adapter Cpvc 80 3 tum Mnpt x uttag | AB3UYP 1VGN9 9836-030187 psi @ 73 grader F.3"1 405 kr
GF PIPING SYSTEMS 9836-020 Male Adapter Cpvc 80 2 tum Mnpt x uttag | AC2ZYL 2PLP7 9836-020187 psi @ 73 grader F.2"345SEK
GF PIPING SYSTEMS 9836-040 Adapter Cpvc 80 4 tum Mnpt x uttag | AC2ZYM 2PLP8 9836-040162 psi @ 73 grader F.4"2 230 kr
GF PIPING SYSTEMS 9836-007 Adapter för hane 3/4 tum Mnpt x halkuttag | AE9XUL 6NF29 9836-007344 psi @ 73 grader F.3 / 4 "78SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9836-010 Haneadapter 1 tum 315 Psi vid 73f | AE9XUM 6NF30 9836-010315 psi @ 73 grader F.1"132SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9836-012 Haneadapter 1-1 / 4 tum 260 psi vid 73f | AE9XUN 6NF31 9836-012260 psi @ 73 grader F.1.25 "194SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9836-015 Hane Adapter 1-1 / 2 tum 235 Psi At 73f | AE9XUP 6NF32 9836-015235 psi @ 73 grader F.1.5 "238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9836-005 haneadapter 1/2 tum Mnpt x Slip Socket
66SEK /enhet