GEORG FISCHER Polypropylen Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT


Filter
Kulmaterial: polypropylen , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: polypropylen , Kroppsstil: Inline, True Union , Kopplingstyp: Uttag / FNPT x Uttag / FNPT , Handtagsmaterial: polypropylen , Typ av handtag: Tee , Max. Tryck: 230 psi WOG , Max. Ångtryck: 75 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: polypropylen , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 180 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
167546324
1"2 256 SEK
A
167546326
1.5 "3 757 SEK
A
167546325
1.25 "3 167 SEK
A
167546327
2"4 321 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?