Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 167546325 Poly Kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AA9DMW 1CLV2

GEORG FISCHER 167546325 Poly kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In

Finns i lager
Artikel: AA9DMW Modell: 167546325Korsreferens: 1CLV2

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterialpolypropylen
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Materialpolypropylen
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag / FNPT x Uttag / FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck230 psi WOG
Max. Ångtryck75 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
Stammaterialpolypropylen
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 167546324 Poly Kulventil kopplingshylsa/fnpt 1 In | AA9DMV 1CLV1 1675463241"2 468 kr
GF PIPING SYSTEMS 167546326 Poly Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AA9DMX 1CLV3 1675463261.5 "4 362 kr
GF PIPING SYSTEMS 167546327 Poly Ball Valve Union Socket / fnpt 2 In | AA9DMY 1CLV4 1675463272"4 755 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 167546325 Poly kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In
3 677 kr /enhet