GEORG FISCHER PVC Inline, True Union kulventil, uttag x uttag


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Kopplingstyp: Uttag x Uttag , Handtagsmaterial: PVC , Typ av handtag: Tee , Max. Tryck: 230 psi WOG , Max. Ångtryck: 0 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
161375009
3"5 243 SEK
A
161375010
4"7 569 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?