VAL-MATIC Tyst backventil


Val-Matic tysta backventiler är att föredra framför andra backventiler där ljudlös drift och kostnad är avgörande problem. Dessa tysta backventiler är viktiga i centrifugalpumpar och HVAC-system för att kontrollera tillbakaflödet utan buller. Deras korta slag och fjäderstödda stängning gör dem th...e snabbast stängande backventiler.Läs mer

Filter
Kopplingstyp: Flänsad , Spricktryck: 0.5 psi , Material: Gjutjärn ASTM A 126 , Max. Temp.: 150 grader F , Max. Vattentryck: 200 psi , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Sätesmaterial: Blyfri brons , Fjädermaterial: 316 Stainless Steel
StilModellFlöde LängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
1825A.1
150 Max. gpm5.5 "2.5 "7"9 776 SEK
A
1803A.1
225 Max. gpm6"3"7.5 "10 739 SEK
A
1804A.1
400 Max. gpm7.25 "4mm9"13 805 SEK
A
1805A.1
625 Max. gpm8.5 "5"10 "18 693 SEK
A
1806A.1
900 Max. gpm9.75 "611 "23 200 SEK
A
1808A.1
1600 Max. gpm12.5 "813.5 "34 461 SEK
A
1810A.1
2500 Max. gpm15.5 "1016 "50 376 SEK
A
1812A.1
3500 Max. gpm19 "12 "20 "78 312 SEK

Tyst backventil

Val-Matic backventiler för generella ändamål är designade med en inline tyst kropp idealisk för användning med dricksvatten och vertikala flödesapplikationer som kräver högt tryck. Dessa backventiler som inte slår igen är utrustade med en fjäder, testad i över 100000 372 cykler, för att eliminera vattenhammareffekter (högtrycksstötvågor) som orsakas av abrupt pumpavstängning eller stängning av ventilskivan. Val-Matic backventiler har ett kort linjärt slag och en fjäderreturverkan som samverkar för att stänga ventilen före flödesomkastningen, och en expanderad kropp med en snabb stängningsmekanism för att ge ett fullt flödesområde. De har också en metall-till-metall-sittplats och en dubbelstyrd skiva för hög precision respektive reducering av vibrationsbelastningarna. Val-Matic backventiler är NSF/ANSI 61-certifierade för att inkludera blyfria komponenter och NSF/ANSI XNUMX-certifierade för användning med dricksvatten.

Arbetsmekanism

  • När flödet inträffar lyfter ventilskivan från sätet för att tillåta flöde framåt.
  • När pumpen stannar tvingar fjädern i ventilen skivan att stänga innan flödet vänder.

Funktioner

  • Val-Matic tysta backventiler har kraftiga fjädrar för att säkerställa ventilens pålitlighet.
  • De har metall-till-metall-säten för hållbarhet och förlängd livslängd.
  • Dessa ventiler har en kort slaglängd och fjäderretur för att säkerställa icke-slamstängning.
  • De har en dubbelstyrd skiva för att förhindra vibrationer och slitage för att säkerställa lång ventillivslängd.
  • Val-Matic tysta backventiler tål vattentryck upp till 200 psi.

Standarder och godkännanden

  • NSF 372
  • NSF 61
  • FM
  • MSS-SP 125

Vanliga frågor

Kan dessa ventiler motstå höghastighetsflödesförhållanden?

Val-Matic erbjuder en mängd tysta backventiler med maximala flödeshastigheter från 150 till 3500 gpm.

Klarar Val-Matic tysta backventiler höga temperaturer?

Dessa ventiler kan hantera temperaturer upp till 150 grader Fahrenheit.

Vad är materialet för konstruktionen av Val-Matic tysta backventiler?

Val-Matic tysta backventiler är gjorda av gjutjärn ASTM A 126.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?