Kombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 in, öppen ände Full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,
40 042 SEK
Verktygssats för anläggningsunderhåll
Verktygssatser för underhåll av Proto -anläggningar används av en rad branschproffs och hantverkare. Dessa underhållsverktygssatser inkluderar en mängd olika verktyg som skrivare, skärverktyg, syl, avgräsnings- och efterbehandlingsverktyg, tång, skruvmejslar, skiftnycklar, slagverktyg, insexnycklar och bitinsatser, el- och telekomverktyg, inspektions- och hämtningsverktyg, mätverktyg, mutterdragare, lampor, mutterställare, nycklar & avdragare, kittknivar, skrapor, uttag och tillbehör. Utvalda modeller ger en lagringsanläggning som hjälper till att hålla verktygen säkra och inom räckhåll när det behövs. Välj från ett brett utbud av dessa Proto -anläggningsunderhållsverktygssatser inklusive järnvägsmästarsatser, mekaniska huvudverktygssatser, mellan- och startunderhållsverktygssatser och SAE & metriska huvudverktygssatser på Raptor Supplies.