GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown Slang 3/4 tum 50 fot vit | AC6CYV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown slang 3/4 tum 50 fot vit

Finns i lager
Artikel: AC6CYV Modell: 32W235

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-slang
Böj Radius8"
FärgWhite
KopplingsmaterialMässing
OmslagsmaterialEPDM med Microban
Beslag3/4 "M x F GHT
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1.17 "
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd50ft.
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.1 11 / 64 "
FörstärkningTextilförstärkt
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
RörmaterialEPDM
TypKopplad montering
Arbetstryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1025
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)47.5
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdLängdTypPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Washdown Slang 3/4 tum 50 fot vit | AC6CYZ 32W26150ft.50ft.Bulk slang4 315 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 Washdown Slang 3/4 tum 100 fot vit | AC6CZA 32W262100ft.100ft.Bulk slang8 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown slang 3/4 tum 50 fot vit
4 938 kr /enhet