GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Washdown Slang 3/4 tum 50 fot vit | AC6CYZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Washdown slang 3/4 tum 50 fot vit

Finns i lager
Artikel: AC6CYZ Modell: 32W261

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-slang
Böj Radius8"
FärgWhite
OmslagsmaterialEPDM med Microban
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1.17 "
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd50ft.
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.1 11 / 64 "
FörstärkningTextilförstärkt
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
RörmaterialEPDM
TypBulk slang
Arbetstryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdLängdTypPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown Slang 3/4 tum 50 fot vit | AC6CYV 32W23550ft.50ft.Kopplad montering4 938 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 Washdown Slang 3/4 tum 100 fot vit | AC6CZA 32W262100ft.100ft.Bulk slang8 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Washdown slang 3/4 tum 50 fot vit
4 315 kr /enhet