GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Vattenutsläppsslang


Filter
Färg: Svart
StilModellFörstärkningMonteringsstorlekMonteringstypRörmaterialInuti Dia.LängdMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A
1ZLJ2
Tyglager--Svart Plioflex syntetiskt gummi2.5 "100ft.125 psi180 grader F13 345 SEK
A
1ZLJ1
Tyglager--Svart Plioflex syntetiskt gummi1.25 "100ft.125 psi180 grader F11 557 SEK
B
20026512
Spiral syntetiskt garn--Versigard1.5 "300ft.150 psi190 grader F55 975 SEK
B
10A236
Spiral syntetiskt garn--Versigard1"450ft.150 psi190 grader F34 369 SEK
B
10A233
Spiral syntetiskt garn--Versigard3 / 8 "500ft.150 psi190 grader F13 282 SEK
B
10A235
Spiral syntetiskt garn--Versigard3 / 4 "500ft.150 psi190 grader F23 956 SEK
B
20026465
Spiral syntetiskt garn--Versigard1 / 2 "500ft.150 psi190 grader F19 099 SEK
C
3P584
Syntetiskt tyg3"Aluminium hane x hona m / mässingsvivelSvart Plioflex syntetiskt gummi3"25ft.150 psi180 grader F5 942 SEK
A
3JT48
Syntetiskt tyg--Svart Plioflex syntetiskt gummi1.5 "100ft.125 psi180 grader F11 456 SEK
A
3JT50
Syntetiskt tyg--Svart Plioflex syntetiskt gummi3"100ft.125 psi180 grader F16 911 SEK
A
3JT49
Syntetiskt tyg--Svart Plioflex syntetiskt gummi2"100ft.125 psi180 grader F12 396 SEK
D
1ZMW4
Syntetiskt tyg4"Aluminium kam och spårSvart Plioflex syntetiskt gummi4"25ft.150 psi180 grader F10 937 SEK
C
2P086
Syntetiskt tyg4"Aluminium hane x hona m / mässingsvivelSvart Plioflex syntetiskt gummi4"25ft.150 psi180 grader F8 355 SEK
A
3JT51
Syntetiskt tyg--Svart Plioflex syntetiskt gummi4"100ft.125 psi180 grader F21 868 SEK
D
1ZMW3
Syntetiskt tyg3"Aluminium kam och spårSvart Plioflex syntetiskt gummi3"25ft.150 psi180 grader F8 275 SEK
C
3P574
Syntetiskt tyg1.5 "Aluminium hane x hona m / mässingsvivelSvart Plioflex syntetiskt gummi1.5 "25ft.150 psi180 grader F2 164 SEK
D
1ZMW2
Syntetiskt tyg2"Aluminium kam och spårSvart Plioflex syntetiskt gummi2"25ft.125 psi180 grader F4 051 SEK
C
3P575
Syntetiskt tyg2"Aluminium hane x hona m / mässingsvivelSvart Plioflex syntetiskt gummi2"25ft.150 psi180 grader F2 873 SEK
D
1ZMW1
Syntetiskt tyg1.5 "Aluminium kam och spårSvart Plioflex syntetiskt gummi1.5 "25ft.150 psi180 grader F3 404 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?