A B Byråns efterlevnad: CSA , Lagertyp: Sleeve , Sladdlängd: Ingen sladd , Sladdstorlek: Ingen , Sladdtyp: Ingen , Diameter: 6" , Avtappningsplugg: 1 / 4 " , Plikt: Kontinuerlig , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 205 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 195 , Höjd: 13.25 " , Husmaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Impellertyp: Stängt , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 8 " , Max. Vätskeviskositet: 40 XNUMX SSU , Max. Temp.: 160 grader F , Motorvarvtal: 3500 , Portrotation: TOPP , Skruvmaterial: 300 SS , Förseglingsapplikation: Vatten , Tätningstyp: 21 , Servicefaktor: 1.15 , Skaftmaterial: 300 Stainless Steel , Suglyft: 25 Ft. , Termiskt skydd: Nej , Typ: Självsugande , Volute Material: Gjutjärn , Bredd: 10 "