GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HP självsugande centrifugalpump, 138 fot. Max. Huvud, gjutjärn | CD2MTK 415J21

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HP självprimande centrifugalpump, 138 fot Max. Huvud, gjutjärn

Finns i lager
Artikel: CD2MTK Modell: 30SPH70Korsref: 415J21

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvsugande centrifugalpump
Amps8.5-8.0/4.0
Bearing TypeSleeve
Bästa effektivitet GPM @ PSI90 @ 45
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head80 till 120 gpm @ 108 till 75 fot
LedningslängdIngen sladd
SladdstorlekIngen
SnörtypIngen
Diameter6"
Ram140JM
GPM @ 10 PSI205
GPM @ 15 PSI190
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI150
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI95
GPM @ 40 PSI91
GPM @ 45 PSI82
GPM för vatten @ 20 ft. av Head205
GPM för vatten @ 30 ft. av Head195
GPM för vatten @ 40 ft. av Head182
GPM för vatten @ 50 ft. av Head170
Höjd13.25 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialKiselbrons
PumphjulstypStängt
Inloppstryck20 PSI
Inloppsstorlek2 "fläns
Längd21.875 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Max. Temp.160 grader F
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
Motorvarvtal3500
Utloppsstorlek1-1 / 2 "NPT
Fas3
TätningsmaterialKol, Keramik, Buna-N, 316 rostfritt stål
SjälvsugandeJa
Termisk skyddNej
Spänning208 till 230/460 VAC
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPPumphjulsmaterialInloppInloppstryckPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJQ 1XLY9 30SPM10Centrifugalpump-28 / 14.7-14120 @ 80 ft3Bronze2-1 / 2 "15 PSI51 556 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Centrifugalpump-29/14.5120 @ 80 ft3Bronze2-1 / 2 "15 PSI44 103 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Centrifugalpump-21.5140 @ 110 ft5Bronze3"15 PSI47 828 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Centrifugalpump-21140 @ 110 ft5Bronze3"15 PSI68 156 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Centrifugalpump-28 / 14.7-14100 @ 92 ft3Bronze2"15 PSI49 783 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 30SPH20 Centrifugalpump Självsugande 3 hk | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Centrifugalpump-29/14.5100 @ 92 ft3Bronze2"15 PSI46 594 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Centrifugalpump-21.5120 @ 120 ft5Bronze2-1 / 2 "15 PSI47 828 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HP självprimande centrifugalpump, 138 fot Max. Huvud, gjutjärn
40 217 kr /enhet