GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3-HP Self Priming Centrifugal Pump, 105 ft Max. Huvud, gjutjärn | CD2MYB 429J01

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3-HP självprimande centrifugalpump, max 105 fot Huvud, gjutjärn

Finns i lager
Artikel: CD2MYB Modell: 30SPM70Korsref: 429J01

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvsugande centrifugalpump
Byråns efterlevnadCSA
Amps7.6/3.8
Bearing TypeSleeve
Bästa effektivitet GPM @ PSI100 @ 38
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head120 gpm @ 80 fot
LedningslängdIngen sladd
Ram145JM
GPM @ 10 PSI215
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI168
GPM @ 25 PSI155
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI120
GPM @ 40 PSI86
GPM @ 45 PSI65
GPM för vatten @ 30 ft. av Head195
GPM för vatten @ 40 ft. av Head180
GPM för vatten @ 50 ft. av Head168
Höjd13.25 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inloppstryck20 PSI
Inloppsstorlek2-1 / 2 "NPT
Längd21.5 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
Motorvarvtal3500
Utloppsstorlek2 "NPT
Fas3
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik
SjälvsugandeJa
Termisk skyddNej
Spänning208 till 230/460 VAC
Vättade materialGjutjärn, Buna N, Kol, Keramik
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPPumphjulsmaterialInloppInloppstryckPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJQ 1XLY9 30SPM10Centrifugalpump-28 / 14.7-14120 @ 80 ft3Bronze2-1 / 2 "15 PSI51 556 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Centrifugalpump-29/14.5120 @ 80 ft3Bronze2-1 / 2 "15 PSI44 103 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Centrifugalpump-21.5140 @ 110 ft5Bronze3"15 PSI47 828 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Centrifugalpump-21140 @ 110 ft5Bronze3"15 PSI68 156 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Centrifugalpump-28 / 14.7-14100 @ 92 ft3Bronze2"15 PSI49 783 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 30SPH20 Centrifugalpump Självsugande 3 hk | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Centrifugalpump-29/14.5100 @ 92 ft3Bronze2"15 PSI46 594 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Centrifugalpump-21.5120 @ 120 ft5Bronze2-1 / 2 "15 PSI47 828 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3-HP självprimande centrifugalpump, max 105 fot Huvud, gjutjärn
35 971 kr /enhet