GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJR 1XLZ1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk

Finns i lager
Artikel: AB4FJR Modell: 30SPM20Korsreferens: 1XLZ1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps29/14.5
Bästa effektivitet GPM @ Head120 @ 80 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head100-140 GPM @ 90-69 ft
Avtappningsplugg1 / 4 "
DutyKontinuerlig
Ram182JM
GPM @ 10 PSI200
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI157
GPM @ 30 PSI138
GPM @ 35 PSI118
GPM @ 40 PSI90
GPM @ 45 PSI40
GPM för vatten @ 2 ft. av Head160
Höjd13.25 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp2-1 / 2 "
Inloppstryck15 PSI
Längd23 "
Max. Falltryck85 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head200 @ 23 ft
Max. Huvud105 ft.
Max. Tryck45 psi
Max. Specifik gravitation1
Min. GPM @ Head40 @ 92 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3500
motortypTEFC
NEMA / IEC-ram182JM
Classic Outlet2"
Fas1
PortrotationTOPP
Skruvmaterial300 SS
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol / keramik
Tätningstyp21
Servicefaktor1.15
Axelmaterial300 Stainless Steel
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialBrons, Gjutjärn, 300 SS, Kol, Keramik
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.75
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPPumphjulsmaterialInloppInloppstryckPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJQ 1XLY9 30SPM10Centrifugalpump-28 / 14.7-14120 @ 80 ft3Bronze2-1 / 2 "15 PSI51 556 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Centrifugalpump-21.5140 @ 110 ft5Bronze3"15 PSI47 828 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Centrifugalpump-21140 @ 110 ft5Bronze3"15 PSI68 156 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Centrifugalpump-28 / 14.7-14100 @ 92 ft3Bronze2"15 PSI49 783 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 30SPH20 Centrifugalpump Självsugande 3 hk | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Centrifugalpump-29/14.5100 @ 92 ft3Bronze2"15 PSI46 594 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Centrifugalpump-21.5120 @ 120 ft5Bronze2-1 / 2 "15 PSI47 828 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk | AB4FJZ 1XMA4 50SPH20Centrifugalpump-21120 @ 120 ft5Bronze2-1 / 2 "15 PSI68 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Centrifugalpump Självsugande 3 Hk
44 103 kr /enhet