A Lager typ: Boll , Sladdlängd: 20ft. , Diameter: 15.5 " , GPM vatten @ 50 Ft. av huvudet: 170 , GPM vatten @ 60 Ft. av huvudet: 60 , Höjd: 27 13 / 21 " , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Impeller Material: Gjutjärn , Max. Dia. Fasta ämnen: 2.5 " , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Max. Temp.: 140 grader F , Motorvarvtal: 1750 , Pumptyp: Manuell , RPM: 1750 , Skaftmaterial: Kiselkarbid , Axeltätning: Kiselkarbid , Switch Typ: Ingen , Termiskt skydd: Nej , Toppmaterial: Gjutjärn
Sänkbara avloppspumpar
Dränkbara avloppspumpar tillverkade av Goulds Water Technology är idealiska för applikationer i kommunala och indelade lyftstationer, industriella avvattningstjänster, avloppssystem och avloppsreningsverk. Dessa avloppspumpar kan hantera fast avfall (upp till 3 tum) och har ett dynamiskt balanserat icke-igensatt pumphjul som överför avloppsvatten (flytande och fast) från ett avloppsbassäng till en septiktank. Dessa Goulds dränkbara pumpar är konstruerade för kontinuerlig drift och består av en kondensatoraktiverad / oljefylld motor som har en maxhastighet på 3450 varv / min och rostfria stål / kiselkarbidaxlar som kommer med en tätning för att undvika vätskeläckage. Dessa Goulds -pumpar kan generera ett maximalt pumphuvud på 105 fot och tål temperaturer upp till 200 grader Fahrenheit. Utvalda modeller med termiskt skyddssystem finns också tillgängliga på Raptor Supplies.