GOULDS VATTENTEKNIK WS3012D3 Dränkbar avloppspump 3 hk 230v 21 fot | AD8WWX 4NE78

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 nedsänkbar avloppspump 3hk 230v 21 fot

Finns i lager
Artikel: AD8WWX Modell: WS3012D3Korsreferens: 4NE78

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 546 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps21.5
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter15.5 "
Urladdning NPT3"
Urladdningsstorlek3 "-NPT
GPM för vatten @ 15 ft. av Head390
GPM för vatten @ 20 ft. av Head350
GPM för vatten @ 25 ft. av Head310
GPM för vatten @ 30 ft. av Head265
GPM för vatten @ 40 ft. av Head160
Höjd27 13 / 21 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser2.5 "
Max. Huvud54 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Motorvarvtal1750
motortypKondensatorstart
Off Point6.4 "
Fas1
PumptypManuell
RPM1750
AxelmaterialKiselkarbid
AxeltätningKiselkarbid
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.9
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsBasmaterialMax. HuvudmotortypFasSpänningGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris
GOULDS VATTENTEKNIK WS5034D3 nedsänkbar avloppspump 5hk 460v 64 fot | AD8WWU 4NE75 WS5034D358.2303 Stainless Steel64 ft.3-fas346047077 283 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS5012D3 nedsänkbar avloppspump 5hk 230v 54 fot | AD8WWV 4NE76 WS5012D3526.5303 Stainless Steel64 ft.Kondensatorstart123047081 206 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS3034D3 nedsänkbar avloppspump 3hk 460v 54 fot | AD8WWW 4NE77 WS3034D336303 Stainless Steel54 ft.3-fas346039067 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 nedsänkbar avloppspump 3hk 230v 21 fot
74 546 kr /enhet