GOULDS WATER TECHNOLOGY WS BH 3887-serien, dränkbar avloppspump


Filter
Lager typ: Boll , Sladdlängd: 20ft. , Diameter: 12.5 " , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 58 , Höjd: 19 " , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Impeller Material: Gjutjärn , Max. Dia. Fasta ämnen: 2" , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Max. Temp.: 104 grader F , Motorvarvtal: 1750 , Pumptyp: Manuell , RPM: 1750 , Skaftmaterial: 300 Stainless Steel , Axeltätning: Kiselkarbid , Switch Typ: Ingen , Toppmaterial: Gjutjärn
StilModellMax. HuvudAmpsBasmaterialmotortypFasTermisk skyddSpänningGPM för vatten @ 10 ft. av HeadPris (ex moms)
A
WS0534BF
19 ft.1.7303 Stainless Steel3-fas3Nej46012217 919 SEK
A
WS0538BF
19 ft.3.8Gjutjärn3-fas3Nej20012218 407 SEK
A
WS0511BF
19 ft.14.5GjutjärnKondensatorstart1Ja11512223 142 SEK
A
WS0512BF
19 ft.7.3GjutjärnKondensatorstart1Ja23012215 172 SEK
A
WS0532BF
20 ft.3.3Gjutjärn3-fas3Nej23012215 856 SEK
A
WS0732BF
30 ft.3.6Gjutjärn3-fas3Nej23014521 632 SEK
A
WS0734BF
30 ft.1.8Gjutjärn3-fas3Nej46014521 742 SEK
A
WS0738BF
30 ft.4.1Gjutjärn3-fas3Nej20014523 205 SEK
A
WS1038BF
38 ft.2.9Gjutjärn3-fas3Nej20018324 120 SEK
A
WS1034BF
38 ft.2.9Gjutjärn3-fas3Nej46018320 111 SEK
A
WS1032BF
38 ft.5.8Gjutjärn3-fas3Nej23018322 660 SEK
A
WS1012BF
38 ft.12.3GjutjärnKondensatorstart1Ja23018331 478 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?