GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0738BF Dränkbar avloppspump 0.75hk 200v 44 fot | AE4YBD 5NXX1

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0738BF Dränkbar avloppspump 0.75hk 200v 44 fot

Finns i lager
Artikel: AE4YBD Modell: WS0738BFKorsreferens: 5NXX1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps4.1
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter12.5 "
Urladdning NPT2"
Urladdningsstorlek2 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head145
GPM för vatten @ 15 ft. av Head116
GPM för vatten @ 20 ft. av Head86
GPM för vatten @ 25 ft. av Head48
Höjd19 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3/4
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud30 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Motorvarvtal1750
motortyp3-fas
Off PointN / A "
Fas3
PumptypManuell
RPM1750
Axelmaterial300 Stainless Steel
AxeltätningKiselkarbid
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialGjutjärn
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.8575
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)51.82
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudAmpsBasmaterialmotortypFasTermisk skyddSpänningGPM för vatten @ 10 ft. av HeadPris
GOULDS VATTENTEKNIK WS0511BF nedsänkbar avloppspump 0.5 hk 115v 64 fot | AE4XZR 5NXT7 WS0511BF19 ft.14.5GjutjärnKondensatorstart1Ja11512222 687 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1012BF nedsänkbar avloppspump 1hk 230v 38 fot | AE4XZT 5NXT8 WS1012BF38 ft.12.3GjutjärnKondensatorstart1Ja23018332 600 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS0512BF Dränkbar avloppspump 0.5 hk 230v 54 fot | AE4XZU 5NXT9 WS0512BF19 ft.7.3GjutjärnKondensatorstart1Ja23012216 895 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1034BF nedsänkbar avloppspump 1hk 460v 44 fot | AE4XZV 5NXU0 WS1034BF38 ft.2.9Gjutjärn3-fas3Nej46018322 395 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1032BF Dränkbar avloppspump 1hk 230v 38 fot | AE4XZW 5NXU1 WS1032BF38 ft.5.8Gjutjärn3-fas3Nej23018325 233 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF Dränkbar avloppspump, 230v, 52 fot | AE4XZY 5NXU3 WS0532BF20 ft.3.3Gjutjärn3-fas3Nej23012217 657 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS0732BF nedsänkbar avloppspump 0.75 hk 230v 60 fot | AE4YAA 5NXU5 WS0732BF30 ft.3.6Gjutjärn3-fas3Nej23014524 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0738BF Dränkbar avloppspump 0.75hk 200v 44 fot
25 156 kr /enhet