A Basmaterial: Gjutjärn , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: 20ft. , Diameter: 15.5 " , GPM vatten @ 10 Ft. av huvudet: 300 , GPM vatten @ 50 Ft. av huvudet: 170 , GPM vatten @ 60 Ft. av huvudet: 60 , Höjd: 27 13 / 21 " , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Impeller Material: Gjutjärn , Max. Dia. Fasta ämnen: 2.5 " , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Max. Temp.: 104 grader F , Motorvarvtal: 1750 , Pumptyp: Manuell , RPM: 1750 , Skaftmaterial: 300 Stainless Steel , Axeltätning: Kiselkarbid , Switch Typ: Ingen , Toppmaterial: Gjutjärn