HCL FASTENERS Herbie Clip Plastslangklämma


HCL plastslangklämmor fäster en slang över en koppling som en tätning för att förhindra vätskeläckage vid anslutningen i jordbruksmaskiner, fordonsmotorer och medicinsk utrustning.

Filter
Färg: Svart , Material: Nylon 6.6 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 338 grader F.
StilModellBandbreddHuvudhöjdAntal bitarStorleksområdeTjocklekPris (ex moms)
A
HC-A-PA66-BK
4.2mm8.3mm30005.6 mm till 6.5 mm1.4mm4 033 SEK
A
HC-AA-PA66-BK
4.5mm9.9mm25006.5 mm till 7.9 mm1.6mm3 568 SEK
A
HC-BB-PA66-BK
4.5mm10.9mm20009.2 mm till 10.3 mm1.7mm2 921 SEK
A
HC-B-PA66-BK
4.6mm9.3mm20007.9 mm till 9.2 mm1.6mm2 871 SEK
A
HC-C-PA66-BK
5.8mm12.2mm100010.2 mm till 11.8 mm1.7mm1 554 SEK
A
HC-D-PA66-BK
6.1mm12.9mm100012.0 mm till 13.8 mm1.7mm1 678 SEK
A
HC-CC-PA66-BK
6.4mm12.8mm100011.5 mm till 13.4 mm1.8mm1 622 SEK
A
HC-J-PA66-BK
6.4mm14.2mm150020.3 mm till 23 mm2.1mm3 123 SEK
A
HC-F-PA66-BK
7.1mm12.9mm500015.0 mm till 17.1 mm2mm9 508 SEK
A
HC-H-PA66-BK
7.1mm12.7mm500018.1 mm till 20.6 mm2.1mm9 902 SEK
A
HC-L-PA66-BK
7.1mm12.5mm150024.5 mm till 27.6 mm2.1mm8 148 SEK
A
HC-E-PA66-BK
7.2mm13.6mm500013.1 mm till 15.1 mm2mm9 360 SEK
A
HC-G-PA66-BK
7.3mm12.5mm500016.9 mm till 19.1 mm2.1mm9 705 SEK
A
HC-K-PA66-BK
7.3mm13.7mm150023.1 mm till 26.1 mm2.2mm3 424 SEK
A
HC-M-PA66-BK
7.4mm13.4mm100026.5 mm till 29.5 mm2.2mm2 440 SEK
A
HC-96-PA66-BK
8.5mm17.4mm50097.7 mm till 102.1 mm2.6mm3 762 SEK
A
HC-105-PA66-BK
8.9mm16.2mm500105.3 mm till 111.8 mm2.6mm4 161 SEK
A
HC-85-PA66-BK
8.9mm17.2mm50085.1 mm till 90.6 mm2.6mm3 368 SEK
A
HC-Q-PA66-BK
8.9mm13.5mm75034.3 mm till 37.9 mm2.1mm2 305 SEK
A
HC-N-PA66-BK
9 mm13.4mm100028.8 mm till 32.3 mm2mm6 511 SEK
A
HC-109-PA66-BK
9 mm17.4mm500108.0 mm till 114.3 mm2.6mm4 211 SEK
A
HC-W-PA66-BK
9 mm15mm100053.0 mm till 56.5 mm2.1mm3 621 SEK
A
HC-80-PA66-BK
9 mm17.7mm60079.8 mm till 85 mm2.9mm3 756 SEK
A
HC-V-PA66-BK
9 mm14.4mm100048.5 mm till 53.8 mm2.1mm3 566 SEK
A
HC-70-PA66-BK
9.1mm15.5mm80070.0 mm till 75.4 mm2.6mm4 176 SEK
A
HC-U-PA66-BK
9.1mm14.6mm140047.4 mm till 51.1 mm2.1mm4 958 SEK
A
HC-P-PA66-BK
9.1mm13.8mm100032.0 mm till 34.8 mm2.2mm2 900 SEK
A
HC-75-PA66-BK
9.1mm16.5mm80074.7 mm till 80.5 mm2.6mm4 428 SEK
A
HC-T-PA66-BK
9.1mm13.2mm180044.6 mm till 48 mm2.1mm6 301 SEK
A
HC-66-PA66-BK
9.2mm15.7mm80065.8 mm till 71 mm1.95mm3 883 SEK
A
HC-S-PA66-BK
9.3mm13.6mm170041.8 mm till 45.2 mm2.2mm5 737 SEK
A
HC-59-PA66-BK
9.3mm17mm75059.0 mm till 64.7 mm2.7mm2 938 SEK
A
HC-64-PA66-BK
9.4mm15.6mm75063.0 mm till 67.4 mm2.6mm3 367 SEK
A
HC-X-PA66-BK
9.4mm15.5mm100055.0 mm till 60.5 mm2.3mm3 702 SEK
A
HC-115-PA66-BK
9.5mm17.4mm100115 mm till 121 mm2.6mm864 SEK
A
HC-91-PA66-BK
9.5mm16.7mm50091 mm till 96 mm2.6mm3 555 SEK
A
HC-R-PA66-BK
9.5mm13.7mm200038 mm till 41 mm2.2mm6 472 SEK
A
HC-163-PA66-BK
9.5mm16mm100163 mm till 169 mm2.5mm1 033 SEK

Herbie Clip Plastslangklämma

HCL Clamping's Herbie Clip-plastslangklämmor har två sammankopplade käftar som applicerar dubbelt så mycket som den som används av andra liknande klämmor. Dessa klämmor består av värme / UV-stabiliserad och ROHS-kompatibel Nylon 6.6 och kan arbeta vid temperaturer från -40 grader Fahrenheit till 338 grader Fahrenheit. Dessa kvalitetsslangklämmor används i stor utsträckning inom fordons-, jordbruks- och läkemedelsindustrin och finns i olika huvudhöjder, bandbredd och bandtjocklek.

Arbetsmekanism

  • Dessa plastslangklämmor placeras i öronutrymmet (över änden av tuben eller slangen) och stängs med en tång eller klämverktyg, vilket överbryggar och försluter örongapet tätt.
  • Detta säkerställer också enhetlig kompressionskraft runt klämmans totala omkrets.

Funktioner

  • De kommer med dubbelradiga, sammankopplade tandade käftar som applicerar dubbelt så mycket klämkraft som utövas av liknande klämmor.
  • De kan arbeta vid temperaturer från -40 grader till 338 grader Fahrenheit.
  • Dessa klämmor är gjorda av värme-/UV-stabiliserat nylon 6.6-material för hög draghållfasthet och nötningsbeständighet.
  • De har en snäpp-fit ​​design för enkel installation.

Kompatibla tillbehör

  • HCL Fästelement Spännverktyg: De inkluderar verktyg för borttagning av klämmor, Herbie Clip-luftverktyg & slangklämmor för enkel installation och borttagning av klämmor.

Standarder och godkännanden

  • RoHS

Vanliga frågor

Hur ångrar man ett Herbie-klipp?

  • Placera märkets borttagningsverktyg på den nedre delen av honkäken.
  • Skjut eller vrid i sidled.
  • Med detta lindar klämman helt enkelt runt slangen.
  • Käkarna kläms sedan ihop tills en stark och säker passform uppnås.
  • Hur placerar man en slangklämma korrekt?

    Slangklämmor finns i olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma process för korrekt montering på en slang och rör/rörkoppling. När slangen väl har tryckts fast på den passande delen, placeras slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.

    Hur storleksanpassar man en öronklämma?

    Mät helt enkelt ytterdiametern (OD) på slangen som är installerad på kopplingen. Välj sedan en slangklämma på ett sådant sätt att slangens ytterdiameter är ungefär i mitten av klämmans klämområde.

    Är Herbie-klämmor återanvändbara?

    Dessa enkla att installera och avtagbara klämmor är återanvändbara. Varje klämmastorlek täcker en rad slang- och buntdiametrar, på grund av deras justerbara natur.

    Vi är här för att hjälpa!

    Letar du efter en del som inte finns här?