GOULDS VATTENTEKNIK WS1538D3 nedsänkbar avloppspump 1.5 hk 200 v 105 fot | AE4YBM 5NXX9

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538D3 nedsänkbar avloppspump 1.5hk 200v 105 fot

Finns i lager
Artikel: AE4YBM Modell: WS1538D3Korsreferens: 5NXX9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps11.5
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter15.5 "
Urladdning NPT3"
Urladdningsstorlek3 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head300
GPM för vatten @ 15 ft. av Head260
GPM för vatten @ 20 ft. av Head210
GPM för vatten @ 25 ft. av Head160
GPM för vatten @ 30 ft. av Head100
Höjd27 13 / 21 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1.5
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser2.5 "
Max. Huvud38 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Motorvarvtal1750
motortyp3-fas
Off PointN / A "
Fas3
PumptypManuell
RPM1750
Axelmaterial300 Stainless Steel
AxeltätningKiselkarbid
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialGjutjärn
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)46.74
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)69.09
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudAmpsGPM för vatten @ 15 ft. av HeadmotortypFasTermisk skyddSpänningGPM för vatten @ 20 ft. av HeadPris
GOULDS VATTENTEKNIK WS2034D3 nedsänkbar avloppspump 2hk 460v 35 fot | AE4YAB 5NXU6 WS2034D341 ft.53203-fas3Nej46028058 275 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2012D3 nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 46 fot | AE4YAC 5NXU7 WS2012D341 ft.15320Kondensatorstart1Ja23028062 368 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS5032D3 nedsänkbar avloppspump 5hk 230v 46 fot | AE4YAD 5NXU8 WS5032D364 ft.16.4-3-fas3Nej23043568 280 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1534D3 nedsänkbar avloppspump 1.5 hk 460v 46 fot | AE4YAE 5NXU9 WS1534D338 ft.52603-fas3Nej46021056 950 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS3032D3 nedsänkbar avloppspump 3hk 230v 54 fot | AE4YAF 5NXV0 WS3032D354 ft.123903-fas3Nej23035065 485 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2032D3 nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 35 fot | AE4YAG 5NXV1 WS2032D344 ft.103203-fas3Nej23028058 275 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1532D3 nedsänkbar avloppspump 1.5 hk 230v 30 fot | AE4YAH 5NXV2 WS1532D338 ft.102603-fas3Nej23021056 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538D3 nedsänkbar avloppspump 1.5hk 200v 105 fot
55 677 kr /enhet