NIBCO Bronsgrindventil, FNPT


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Kopplingstyp: FNPT , Handtagsmaterial: Aluminium , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 200 grader F , Max. Vattentryck: 200 psi , Stammaterial: Kiselbrons , Typ av ventilspindel: Icke-stigande , Kilmaterial: Bronze
StilModellInlopp till utloppslängdÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
T29 1/2
1 13 / 16 "2.5 "403 SEK
A
T29 1
2 5 / 16 "3-11 / 16 "716 SEK
A
T29 3/4
2"2.5 "562 SEK
A
T29 1 1/2
2.75 "4.187 "1 262 SEK
A
T29 11/4
2.625 "3-11 / 16 "1 038 SEK
A
T29 2
2.875 "4.5 "1 850 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?