Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER CMV-50NL Mini-kulventil 1/2 tum rör 450 psi CWP | AH7YAF 38EF99

GRAINGER CMV-50NL Mini Kulventil 1/2 tums rör 450 psi CWP

Finns i lager
Artikel: AH7YAF Modell: CMV-50NLKorsreferens: 38EF99
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial304 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri förnicklad mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypKvinnlig NPT
Hantera materialpolykarbonat
Hantera typWedge
Max. Tryck450 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
PortStandard
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 370 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialBody MaterialRörstorlekPortPris
GRAINGER CBV-12 Mini-kulventil FNPT x FNPT 1/8 tums rör fullt | AH7YAC 38EF84 CBV-12Förkromad mässingNickelpläterad mässing1 / 8 "full156SEK
GRAINGER CMV-33 Mini-kulventil FNPT x MNPT 3/8 tums rör fullt | AH7YAD 38EF90 CMV-33Förkromad mässingNickelpläterad mässing3 / 8 "full157SEK
GRAINGER CMV-50 Mini-kulventil FNPT x MNPT Standard | AH7YAE 38EF91 CMV-50Förkromad mässingNickelpläterad mässing1 / 2 "Standard195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER CMV-50NL Mini Kulventil 1/2 tums rör 450 psi CWP
296SEK /enhet