GRAINGER Fenderbricka i kolstål


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekPris (ex moms)
A
U38210.050.0175
1 / 2 "0.535 "1.75 "1.40 kg1/2 x 1 3/4 "1 280 SEK
B
U38210.050.0250
1 / 2 "0.535 "2.5 "3.70 kg1/2 x 2 1/2 "180 SEK
C
U38210.050.0125
1 / 2 "0.535 "1.25 "0.91 kg1/2 x 1 1/4 "68 SEK
D
U38210.025.0175
1 / 4 "0.285 "1.75 "3.02 kg1/4 x 1 3/4 "248 SEK
E
U38210.037.0175
3 / 8 "0.410 "1.75 "3.08 kg3/8 x 1 3/4 "3 941 SEK
F
U38210.031.0175
5 / 16 "0.348 "1.75 "4.03 kg5/16 x 1 3/4 "270 SEK
G
U38210.031.0100
5 / 16 "0.348 "1"1.15 kg5/16 x 1 "93 SEK
H
U38210.031.0087
5 / 16 "0.348 "7 / 8 "0.90 kg5/16 x 7/8 "74 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?