Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U38210.037.0175 Fender Bricka Carbn St 3/8 X 1-3/4 Inch, 100PK | AG4YPA 35HV78

GRAINGER U38210.037.0175 Fender Bricka Carbn St 3/8 X 1-3/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG4YPA Modell: U38210.037.0175Korsreferens: 35HV78 / 156C97
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
3 941 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Ungefär. Pkg. Antal100
FärgSilver
FinishZink-pläterad
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.0.410 "
MaterialKolstål
Utanför Dia.1.75 "
Package Vikt3.08 kg
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Storlek3/8 x 1 3/4 "
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans0.047 till 0.080 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3838
Fartygets höjd (cm)17.2
Fartygets längd (cm)23.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U38210.037.0175 Fender Bricka Carbn St 3/8 X 1-3/4 tum, 100PK
3 941 kr /packa