Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0830048005 Nippel 3 tum. 9-1 / 2 tum längd stål | AG4KYM 34DD63

GRAINGER 0830048005 Nippel 3tum. 9-1/2 tums längd stål

Finns i lager
Artikel: AG4KYM Modell: 0830048005Korsreferens: 34DD63
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
703SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Längd9.5 "
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck150 psi @ 360 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3805
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
GRAINGER 0830045605 Nippel 3 tum. 3-1 / 2 tum längd stål | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"384SEK
GRAINGER 0831045604 Nippel 3 tum. 3-1 / 2 tum längd galvaniserat stål | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 grader F3"513SEK
GRAINGER 0830046009 Nippel 3 tum. 4-1 / 2 tum längd stål | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"446SEK
GRAINGER 0831046008 Nippel 3 tum. 4-1 / 2 tum längd galvaniserat stål | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 grader F3"530SEK
GRAINGER 0830046405 Nippel 3 tum. 5-1 / 2 tum längd stål | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"457SEK
GRAINGER 0831046404 Nippel 3tum. 5-1/2 tums längd galvaniserat stål | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 grader F3"661SEK
GRAINGER 0830046801 Nippel 3 tum. 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"629SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0830048005 Nippel 3tum. 9-1/2 tums längd stål
703SEK /enhet