AQUA-PURE Vattenfilter system


Filter
Max. Tryck: 125 psi
StilModellmikronFärgförbindelseÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddMinskarfiltermediaPris (ex moms)
A
AP-DWS1000
0.5White1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klor, smak, lukt, smuts, rost, bly, cysta, VOC och MTBEKolblock6 969 SEK
B
3MFF100
0.5White3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klor, smak och lukt, bly, cyster, VOC: s smuts och rostAktivt kol4 547 SEK
C
AP Easy Cyst-FF
0.5White3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak och lukt, cystaKolblock2 699 SEK
D
AP904
5Blå1 "NPT5"5"5"Partiklar, rost, klorsmak, lukt och skalaAktivt kol8 781 SEK
E
AP200
5White3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, smuts och rostAktivt kol2 559 SEK
F
AP101T
5Rensa3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Smuts, rost-2 590 SEK
G
AP11T
5Rensa3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt och skala-1 927 SEK

Vattenfilter system

Aqua-Pure vattenfiltersystem är lämpliga för att rena vatten och erbjuder skydd mot föroreningar och trycksteg. Dessa enheter har en inbyggd, automatisk avstängningsventil för att stänga systemet när det är fullt och Sanitär snabbbyte (SQC) patron design för enkel installation av patronen. De minskar signifikant partiklar, bly, VOC, parasitiska protozoancyster, MTBE, rost, klorsmak och lukt och levererar rent dricksvatten vid flödeshastigheter upp till 20 liter per minut. De finns tillgängliga i alternativ för aktivt kol och kolblockfilter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?