Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 30PV04 tryckregulator, 3 till 50 psi intervall, 300 psi Max. Tryck, 1/4 tums portstorlek | AF9QGD

GRAINGER 30PV04 tryckregulator, 3 till 50 psi intervall, 300 psi Max. Tryck, 1/4 tums portstorlek

Finns i lager
Artikel: AF9QGD Modell: 30PV04

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialMässing
Mätarport3 / 8 "
Höjd4.375 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde3 till 50 psi
TätningsmaterialNBR, EPDM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481100090

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
GRAINGER 30PV03 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGC 30PV031 / 4 "1 / 4 "1 till 25 psi1 409 kr
GRAINGER 30PV07 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGG 30PV073 / 8 "3 / 8 "3 till 50 psi1 546 kr
GRAINGER 30PV08 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGH 30PV083 / 8 "3 / 8 "10 till 125 psi1 510 kr
GRAINGER 30PV10 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1 till 25 psi1 652 kr
GRAINGER 30PV11 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3 till 50 psi1 333 kr
GRAINGER 30PV12 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGM 30PV121 / 2 "1 / 2 "10 till 125 psi1 541 kr
GRAINGER 30PV13 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50 till 175 psi1 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 30PV04 tryckregulator, 3 till 50 psi intervall, 300 psi Max. Tryck, 1/4 tums portstorlek
1 467 kr /enhet