Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 1927-SS trådavdragare, 8 till 18 AWG solid och 10 till 20 AWG tvinnad kapacitet, rostfritt stål | AG9VUV 22PF06

GREENLEE 1927-SS trådavdragare, 8 till 18 AWG solid och 10 till 20 AWG tvinnad kapacitet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG9VUV Modell: 1927-SSKorsreferens: 22PF06

Få det Maj 7, Tisdag
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Stripper
JusterbarManuell
kabeltypSolid och strandad
Kapacitet8 till 18 AWG
FunktionerStrip / Cut / Crimp
Hantera materialVinyl
Hantera typKuddgrepp
IsoleradNej
Total längd8.875 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris
GREENLEE 45000 trådavisolering, 34 - 10 AWG avisoleringskapacitet, stålblad | AA8YHY 1ATA7 45000Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellIsolerad10 till 34 AWG fast och strandadPressaFörstärkt nylonErgonomisk9"2 057 kr
GREENLEE 1935 automatisk trådavdragare, kapacitet 20 till 10 AWG | AB6JHC 21TX91 1935Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)AutomatPVC och THHN-isolering10 till 20 AWGStrip / klippVinylKuddgrepp9"921SEK
GREENLEE 1117 trådavdragare, 22 till 10 AWG kapkapacitet | AD8XUB 4NHR2 1117Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL24 till 10 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"324SEK
GREENLEE 1118 trådavdragare, 30 till 20 AWG kapkapacitet | AD8XUC 4NHR3 1118Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL30 till 20 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"354SEK
GREENLEE 1123 Wire Stripper Set, 30 till 10 AWG klippkapacitet, 2 delar | AD8XUD 4NHR4 1123Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL30 till 10 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"546SEK
GREENLEE PA1161 justerbar trådavdragare, 30 till 10 AWG kabelstorlek | AG9QZZ 21TX96 PA1161Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad30 till 10 AWGStrip / klippHögkolhaltigt stålErgonomisk5"157SEK
GREENLEE 1955-SS trådavdragare, 10 till 18 AWG solid och 12 till 20 AWG tvinnad kapacitet, rostfritt stål | AG9VUP 22PF01 1955-SSStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad18 till 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylErgonomisk7.25 "489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 1927-SS trådavdragare, 8 till 18 AWG solid och 10 till 20 AWG tvinnad kapacitet, rostfritt stål
559SEK /enhet