Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 7DX37 Filter / regulator / smörjmedel 1/4 tum 18cfm | AJ2KAU

GROZ 7DX37 filter/regulator/smörjdon 1/4 tum 18cfm

Finns i lager
Artikel: AJ2KAU Modell: 7DX37

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator / smörjmedel
JusteringsknappStandard
Justeringsområde7 till 145 psi
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek0.3 oz.
AvloppstypHalvautomatisk
Filterbetyg40 mikron
Mätarport1 / 8 "NPT
Max. FlödeCFM 18
Max. Tryck145 psi
Max. Temp.140 grader F
Antal bitar5
Totala höjden6.69 "
Total bredd5.75 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekMiniatyr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7718
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425940, Jupiter 42007450

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekSkålmaterialSkålstorlekStorlekMax. FlödeMax. TryckAntal bitarTotala höjdenPris
GROZ 7DX38 Filter/regulator/smörjmedel 1/4 tum 53cfm | AJ2KAV 7DX381 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd1.0 oz.Mellanliggande53 cfm145 psi58.66 "1 991 kr
GROZ 7DX40 Filter/regulator/smörjmedel 1/2 tum 99cfm | AJ2KAX 7DX401 / 2 "NPTPolykarbonat med skydd1.5 Oz.Standard99 cfm145 psi511.02 "2 658 kr
GROZ 7DX41 Filter / regulator / smörjmedel 1/2 tum 99psi | AJ2KAY 7DX411 / 2 "NPTAluminium3 Oz.Standard99 cfm215 psi513 "3 207 kr
GROZ 7DX44 Filter/regulator/smörjare 1/4 tum 18cfm | AJ2KBB 7DX441 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi76.69 "1 474 kr
GROZ 7DX45 Filter / regulator / smörjmedel 1/4 tum 46cfm | AJ2KBC 7DX451 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd1 oz.Mellanliggande46 cfm145 psi78.66 "2 241 kr
GROZ 7DX47 Filter / regulator / smörjmedel 1/2 tum 106cfm | AJ2KBE 7DX471 / 2 "NPTPolykarbonat med skydd1.5 Oz.Standard106 cfm145 psi711.02 "3 260 kr
GROZ 7DX48 Filter / regulator / smörjmedel 1/2 tum 290psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "NPTAluminium3 Oz.Standard106 cfm290 psi713 "3 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 7DX37 filter/regulator/smörjdon 1/4 tum 18cfm
1 348 kr /enhet