GUARDAIR Flexibelt Pneumatiskt vakuum GunVac


Filter
Luftkonsumtion: 29 scfm , Kroppsmaterial: Gjuta aluminium , Kroppsstil: Pistolhandtag , Färg: Grå , Höjd: 1.5 " , Inloppsstorlek: 1/4 "(F) NPT , Max. dBA: 89 , Max. Inloppstryck: 120 psi , Uttagsstorlek: 1-1 / 4 "(F) NPT , Bredd: 8"
StilModellLängdTotal längdPris (ex moms)
A
1510
-39 "1 587 SEK
B
1500
30.5 "21 "1 194 SEK
C
1548
39.5 "21 "1 545 SEK

Flexibelt Pneumatiskt vakuum GunVac

Guardair flexibla GunVac pneumatiska vakuumanordningar har ett pistolgrepp för att leverera en kontrollerad sugkraft för att avlägsna damm och rester från svåråtkomliga områden, till exempel under och bakom utrustning. Dessa enheter är integrerade med en spak för exakt luftflödeskontroll och ett flexibelt stålförlängt munstycke för djup räckvidd. De kommer dessutom med en lätt-tom, högfiltreringsuppsamlingspåse som fästs på enhetens baksida via en slangmanschett. Välj ett brett utbud av dessa pistolgreppsdammsugare i längder från 21 till 39 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?