Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR 1548 flexibel pistolvakuumsats | AC8JKQ 3APY1

GUARDAIR 1548 flexibel pistolvakuumsats

Finns i lager
Artikel: AC8JKQ Modell: 1548Korsreferens: 3APY1
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
1 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatiskt vakuum
Luftkonsumtion29 scfm
Luftinlopp NPT (in.)1 / 4 "
Body MaterialGjuta aluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgGrå
Höjd1.5 "
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Längd39.5 "
Max. dBA89
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeFlexibelt stål utökat
Utloppsstorlek1-1 / 4 "(F) NPT
Total längd21 "
TriggerSpak
Vakuumflöde78 cfm
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
GUARDAIR 1500 Vacuum Kit | AC8JKR 3APY2 150030.5 "21 "1 194 kr
GUARDAIR 1510 Gun Vacuum Deluxe Kit | AC8JKT 3APY3 1510-39 "1 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR 1548 flexibel pistolvakuumsats
1 545 kr /enhet