SHARKBITE Temperatur- och tryckavlastningsventiler, 150 psi


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsbredd: 1 15 / 32 " , BtuH: 500,000 , Efterlevnad: ASME-pannkod AVSNITT IV , Fabriksinställt tryck: 150 psi , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Inloppstyp: MNPT , Max. Temp.: 210 grader F , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: FNPT , Fjädermaterial: Rostfritt stål
StilModellKroppshöjdSkaftlängdPris (ex moms)
A
19783-0150
6.5 "2 5 / 16 "299 SEK
B
16372-0150
11.375 "1.187 "730 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?