GUARDAIR Whisper Jet Series säkerhetsluftspistol


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Inloppsstorlek: 1/4 "(F) NPT , Material: Gjuta aluminium , Max. Inloppstryck: 120 psi
StilModellProduktionLuftkonsumtionKroppsstilTotal längdBreddFärgHöjdLängdPris (ex moms)
A
80LJ060AA
----6.6 "-1"63.5 "524 SEK
RFQ
A
80LJ006AA
----6.6 "-1"9.5 "372 SEK
B
80LJ024SA
----6.6 "-1"27.5 "527 SEK
RFQ
B
80LJ012SA
----6.6 "-1"15.5 "526 SEK
C
80L012VC
--------522 SEK
RFQ
D
80LJNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "164 SEK
A
80LJ036AAPK
----1"-6.6 "40.5 "4 340 SEK
RFQ
A
80LJ012AAPK
----1"-6.6 "16.5 "3 700 SEK
RFQ
E
U80WJ2
----6.6 "-1.2 "5.3 "501 SEK
F
84CNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "169 SEK
G
80WJNA
----0.9 "-1"2.1 "164 SEK
A
80LJ072AA
----6.6 "-1"75.5 "557 SEK
A
80LJ024AAPK
----1"-6.6 "28.5 "4 019 SEK
RFQ
C
80LJ018SA
--------492 SEK
RFQ
H
980
0.9 pund19 scfmI kö4.25 "2.7 "Metallisk1"6.6 "337 SEK
I
80
1.1 pund20 scfmPistolhandtag9"6.6 "Grå1"5.4 "356 SEK
J
80LJ012AA
1.5 pund29 scfmPistolhandtag16 "-Grå--389 SEK
J
80LJ018AA
1.5 pund29 scfmPistolhandtag22.25 "-krom--406 SEK
K
80LJ048AA
1.5 pund29 scfmPistolhandtag52.25 "-krom--490 SEK
L
80LJ024AA
1.5 pund29 scfmPistolhandtag28 "-Grå--423 SEK

Whisper Jet Series säkerhetsluftspistol

Guardair Whisper Jet Series säkerhetsluftspistoler är idealiska för rengöring av bänkskivor, arbetsstationer och maskiner samt för att blåsa skräp i bullerkänsliga miljöer. De har en kraftig gjuten aluminiumkropp med en hängande krok och robusta förlängningsarmar av aluminium för att nå in i hörn och hörn. Dessa OSHA-kompatibla säkerhetsluftspistoler är integrerade med WhisperJet-munstycke som minskar ljudnivån med 20 dB jämfört med konventionella luftpistoler. Välj mellan ett brett utbud av dessa luftpistoler i grå och kromfärger på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?