Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR 80LJ018AA Luftpistol, krom, 29 Scfm, 22-1/4 tums längd | AE3UML 5GAU2

GUARDAIR 80LJ018AA luftpistol, krom, 29 Scfm, 22-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE3UML Modell: 80LJ018AAKorsreferens: 5GAU2
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
406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion29 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
Färgkrom
Förlängningsstorlek18 "
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeWhisper Jet (R)
Munstyckslängd18 "
Utloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Produktion1.5 pund
Total längd22.25 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProduktionLuftkonsumtionKroppsstilTotal längdBreddFärgHöjdLängdPris
GUARDAIR 80LJ012AA Luftpistol, 120 Psi, 29 Scfm, 16 tums längd | AB3BYM 1RF87 80LJ012AA1.5 pund29 scfmPistolhandtag16 "-Grå--389SEK
GUARDAIR 80LJ024AA Luftpistol, 120 Psi, 29 Scfm, 28 tums längd | AB3BYN 1RF88 80LJ024AA1.5 pund29 scfmPistolhandtag28 "-Grå--423SEK
GUARDAIR 80 Whisper Jet Safety Air Gun, med volymkontroll | AD2BTR 3MNT1 801.1 pund20 scfmPistolhandtag9"6.6 "Grå1"5.4 "356SEK
GUARDAIR 980 Tumbrytare Säkerhetsluftpistol, med Whisper Jet-munstycke | AE3UMH 5GAT9 9800.9 pund19 scfmI kö4.25 "2.7 "Metallisk1"6.6 "337SEK
GUARDAIR 80LJ048AA Luftpistol, krom, 120 Psi, 52-1/4 tums längd | AE3UMM 5GAU4 80LJ048AA1.5 pund29 scfmPistolhandtag52.25 "-krom--490SEK
GUARDAIR 80L012VC Säkerhetsluftspistol, med 12 tums förlängning och volymkontroll | CE8NPN 80L012VC--------522SEK
RFQ
GUARDAIR 80LJ006AA säkerhetsluftpistol, med 6 tums aluminiumförlängning och aluminiummunstycke | CE8NPP 80LJ006AA----6.6 "-1"9.5 "372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR 80LJ018AA luftpistol, krom, 29 Scfm, 22-1/4 tums längd
406SEK /enhet