GUARDIAN EQUIPMENT Korrosionsbeständig säkerhetsstation med ögon-/ansiktstvätt


Filter
Färg: Orange , Ögontvätt aktiveras av: Flagghandtag , Ögonvattenventilstorlek: 1 / 2 " , Monteringsmaterial: Rostfritt stål , Flödeshastighet: 20 gpm , Huvuddia.: 2.25 " , Höjd: 96 " , Montering: Fristående , Duschhuvud Dia.: 10 " , Duschhuvud Material: Rostfritt stål , Duschventil Storlek: 1" , Spruthuvud: 2 , Typ: Hand Och Fotkontroll , Bredd: 16 "
StilModellInloppsstorlekMaterialUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
G1996
---33 514 SEK
B
G1994HFC
1 1 / 4 "Rostfritt stål1 1 / 4 "30 848 SEK
RFQ
C
G1993
2"PVC2"31 009 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?