HONEYWELL Säkerhetsspärrbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 100mA till 10A @ 600V , Kroppsmaterial: termoplast , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kopplingstyp: 30 "x 48" , Kontaktmaterial: Silver , DC Kontaktbetyg: 100mA till 10A @ 250V , Djup: 1.2 " , Huvudmaterial: termoplast , Höjd: 3.61 " , IP-betyg: 66 , NEMA-betyg: 1, 12, 13 , Operativ kraft: 5 lb. , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F. , Stil: Roterande huvud, främre och övre öppning, 90 grader eller rak nyckelmanövrerad , Bredd: 1.2 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
GKEA03L
1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd, paus före fabrikat1 748 SEK
A
GKEA06L
2NC, direktöppning, långsam åtgärd1 731 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?