GUARDIAN EQUIPMENT Säkerhetsstationer med ögonvatten


Filter
Färg: Orange , Ögontvätt aktiveras av: Flagghandtag , Ögonvattenventilstorlek: 1 / 2 " , Flödeshastighet: 20 gpm , Huvuddia.: 10 " , Höjd: 9" , Inloppsstorlek: 1 1 / 4 " , Montering: Fristående , Uttagsstorlek: 1 1 / 4 " , Duschhuvud Dia.: 10 " , Duschhuvud Material: Rostfritt stål , Duschventil Storlek: 1" , Spruthuvud: 2 , Typ: Hand Och Fotkontroll , Bredd: 17 "
StilModellArtikelMaterialPris (ex moms)
A
G1902HFC
Ögontvättstationrostfritt stål, ABS17 411 SEK
B
G1902BC-SSH
Ögontvättstation-19 535 SEK
C
G1902PCC
SäkerhetsstationFörkromad mässing46 411 SEK
RFQ
B
G1991HFC
SäkerhetsstationRostfritt stål40 449 SEK
B
G1991-316
Säkerhetsstation316 Stainless Steel47 451 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?