HALLOWELL Blandad modulär lagringsenhet


Filter
Färg: Svart röd , grön certifiering eller annat erkännande: GREENGUARD Guld , Antal piedestaler: (1) 2 dörr, (1) 3 låda , Antal hyllor: 4 , Totalt djup: 24 " , Totala höjden: 78 "
StilModellMåttTotal breddHyllkapacitetHyllmaterialArbetsytmaterialPris (ex moms)
A
FKMIXEDSTOR-SM-S
78 "H x 36" W x 24 "D132 "1450 pund (skåp) / 575 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål127 709 SEK
B
FKMIXEDSTOR-SM-M
78 "H x 36" W x 24 "D132 "1450 pund (skåp) / 575 pund (hyllenhet)spånskivaLaminerat lövträ126 166 SEK
A
FKMIXEDSTOR-LG-S
78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 pund (skåp) / 700 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål174 547 SEK
B
FKMIXEDSTOR-LG-M
78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 pund (skåp) / 700 pund (hyllenhet)spånskivaLaminerat lövträ168 706 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?