HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M modulär förvaringsenhet 132 tums lövträ | AG9RVR 22CT66

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M Mixed Modular Storage Unit 132 Inch Hardwood

Finns i lager
Artikel: AG9RVR Modell: FKMIXEDSTOR-SM-MKorsreferens: 22CT66

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

126 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandad modulär lagringsenhet
FärgSvart röd
Mått78 "H x 36" W x 24 "D
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD Guld
MaterialStål
Antal hyllor4
Antal piedestaler(1) 2 dörr, (1) 3 låda
Antal hyllor4
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd132 "
Hyllkapacitet1450 pund (skåp) / 575 pund (hyllenhet)
Hyllmaterialspånskiva
Arbetsytans djup24 "
ArbetsytmaterialLaminerat lövträ
Arbetsytans bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 438.885
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)335.28
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal förvaringsskåp: 1
    • Antal hyllenheter: 1
    • Arbetsytans tjocklek: 1-3 / 4 "
    • Sockelmått: 32 "H x 18" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellMåttTotal breddHyllkapacitetHyllmaterialArbetsytmaterialPris
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S Blandad modulär lagringsenhet 132 tum 12 mätare | AG9RVT 22CT67 FKMIXEDSTOR-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D132 "1450 pund (skåp) / 575 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål127 709 kr
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M Mixed Modular Storage Unit 168 tums lövträ | AG9RVU 22CT68 FKMIXEDSTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 pund (skåp) / 700 pund (hyllenhet)spånskivaLaminerat lövträ168 706 kr
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S Blandad modulär lagringsenhet 168 tum 12 mätare | AG9RVV 22CT69 FKMIXEDSTOR-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 pund (skåp) / 700 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål174 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M Mixed Modular Storage Unit 132 Inch Hardwood
126 166 kr /enhet