HALLOWELL Garderob Z Skåp


Filter
Monterad/omonterad: monterade , Typ av handtag: Projicerande hiss , Ben: ingen , Låstyp: Rymmer standard hänglås , Skåpskonfiguration: (1) Brett, (2) Öppningar , Typ av skåpdörr: Fastämne , Öppningsdjup: 17 " , Öppningsbredd: 11.25 " , Totalt djup: 18 " , Totala höjden: 72 " , Total bredd: 12 " , Nivå: Två
StilModellFärgFinishGrön certifiering eller annat erkännandeKrokar per öppningMaterialÖppningshöjdPris (ex moms)
A
HPL1282-ZA-TE
TaupePulverlackGREENGUARD Guld(2) Krokar med en stiftHPDE47 "20 157 SEK
RFQ
B
HPL1282-ZA-TB
Taupe och blåttPulverlackGREENGUARD Guld(2) Krokar med en stiftHPDE47 "19 475 SEK
RFQ
C
PHL1282-ZA-E-FA
TräfiberTräfiberGREENGUARD-certifierad(2) Ett benFenol41.75 "26 094 SEK
RFQ
D
PHL1282-ZA-FA
TräfiberTräfiberGREENGUARD-certifierad(2) Ett benFenol41.75 "20 525 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?