Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 763L SS 3/8 X 1/4 Reducerande union rostfritt stål 3/8 tum x 1/4 tum Unions | AG2LHT 31LC20

HAM-LET 763L SS 3/8 X 1/4 reducerande fack i rostfritt stål 3/8 tum x 1/4 tum fack

Finns i lager
Artikel: AG2LHT Modell: 763L SS 3/8 X 1/4Korsreferens: 31LC20
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar unionen
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck3350 till 6550 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 763L SS 1/2 X 3/8 Reducerande Union Rostfritt stål 1/2 tum x 3/8 tum Unions | AG2LHP 31LC17 763L SS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"945SEK
HAM-LET 763L SS 1/4 X 1/8 Reducerande Union Rostfritt stål 1/4 tum x 1/8 tum Unions | AG2LHQ 31LC18 763L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "x 1 / 8"378SEK
HAM-LET 763L SS 3/4 X 1/2 Reducerande union rostfritt stål 3/8 tum x 1/4 tum fack | AG2LHR 31LC19 763L SS 3/4 X 1/21-201-1 / 16 "2450 till 5850 psi3 / 8 "x 1 / 4"1 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 763L SS 3/8 X 1/4 reducerande fack i rostfritt stål 3/8 tum x 1/4 tum fack
521SEK /enhet