HAM-LET Vinkelkulventiler i rostfritt stål, 1-delad ventilkonstruktion


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: Vinkel , Handtagsmaterial: Nylon , Typ av handtag: Växla , Max. Tryck: 300 psi WOG , Rörstorlek: 1 / 4 " , Port: Standard , Tätningsmaterial: FKM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -40 grader till 400 grader F. , Rörstorlek: 1 / 4 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellAnslutningstypPris (ex moms)
A
H-1280-SS-N-1/4-A
MNPT x MNPT2 832 SEK
B
H-1200-SS-L-1/4-A
Rör x Rör3 119 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?