HAMILTON S-CH-13SWF Svängplatta Hjul 10 tum Diameter 4000 Lb. | AG6WMV 49H557

HAMILTON S-CH-13SWF Svängplatta Hjul 10 tum Diameter 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG6WMV Modell: S-CH-13SWFKorsreferens: 49H557

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer75 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg4000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.5 "
PlattgjutjärnsmaterialAluminium
PlåthjulslåsInget lås ingår
Plåthjulsmaterialpolyuretan
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
RacewayCNC bearbetad
Ersättningshjul49H465
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.06
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8716903000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialTotala höjdenRacewayErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerPris
HAMILTON S-CH-13DB Länkhjul 3000 Lb 10 tum Diameter | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBJa3000 till 5999 pundpolyuretan12.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 866 kr
HAMILTON S-CH-13FSB Länkhjul 4000 Lb 10 tum Diameter | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBNej3000 till 5999 pundHärdat stål12.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-1030-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll6 415 kr
HAMILTON S-CH-13PH Länkhjul 2900 Lb 10 tum Diameter | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHJa1000 till 2999 pundFenol12.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-1030-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller3 338 kr
HAMILTON S-CH-63DB Länkhjul 2200 Lb 6 tum Diameter | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBJa1000 till 2999 pundpolyuretan8"PrecisionsbollTillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 108 kr
HAMILTON S-CH-63FSB Länkhjul 4000 Lb 6 tum Diameter | AE6VPW 5VH03 S-CH-63FSBNej3000 till 5999 pundHärdat stål8"PrecisionsbollTillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll5 128 kr
HAMILTON S-CH-63PH Länkhjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE6VPX 5VH07 S-CH-63PHJa1000 till 2999 pundFenol8"PrecisionsbollTillverkare Nr W-630-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller3 097 kr
HAMILTON S-CH-83DB Länkhjul 2500 Lb 8 tum Diameter | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBJa1000 till 2999 pundpolyuretan10.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-830-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-CH-13SWF Svängplatta Hjul 10 tum Diameter 4000 Lb.
10 660 kr /enhet