HAMILTON R-EHD-FT53FH Dubbelflänsad hjul 4200 Lb. 8 tum höjd | AE6VNB 5VG05

HAMILTON R-EHD-FT53FH Dubbelflänsad hjul 4200 Lb. 8 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE6VNB Modell: R-EHD-FT53FHKorsreferens: 5VG05

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelflänsad hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgGrå
KärnmaterialHärdat stål
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Ladda betyg4200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden8"
Plate Storlek5-1/8 x 7-1/2"
Plattjocklek1 / 2 "
plattypD
ErsättningshjulTillverkare Nr WFT-53FH-1
Temp. Räckvidd-40 grader till 450 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSilver
Hjuldiameter5"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.105
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulfärgCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddKärnfärgKärnmaterialPris
HAMILTON R-EHD-FT62H Dubbelflänsad hjul 8-1 / 2 tum höjd | AE6VND 5VG07 R-EHD-FT62HRed1000 till 2999 pundGjutjärn6"Gjutjärn2.125 "RedGjutjärn5 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT53FH Dubbelflänsad hjul 4200 Lb. 8 tums höjd
5 971 kr /enhet