HAMILTON R-EHD-FT62H Dubbelflänsad hjul 8-1 / 2 tum höjd | AE6VND 5VG07

HAMILTON R-EHD-FT62H Dubbelflänsad hjul 8-1/2 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AE6VND Modell: R-EHD-FT62HKorsreferens: 5VG07

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelflänsad hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGjutjärn
HjulformDubbel fläns
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Ladda betyg2500 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden8.5 "
Plate Storlek5-1/8 x 7-1/2"
Plattjocklek1 / 2 "
plattypD
ErsättningshjulTillverkare Nej. WFT-62H-1
Temp. Räckvidd-40 grader till 450 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgRed
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.1975
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulfärgCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddKärnfärgKärnmaterialPris
HAMILTON R-EHD-FT53FH Dubbelflänsad hjul 4200 Lb. 8 tum höjd | AE6VNB 5VG05 R-EHD-FT53FHSilver3000 till 5999 pundHärdat stål5"Härdat stål1 11 / 16 "GråHärdat stål5 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT62H Dubbelflänsad hjul 8-1/2 tum höjd
5 631 kr /enhet