HAMILTON Styvhjul med dubbla hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringstyp: Silikontallrik
StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
A
R-MDD-104SYT
10,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"21 623 SEK
B
R-MDD-124SYT
12,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"25 277 SEK
C
R-HS2-4R
600 lb.300 till 999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"2 983 SEK
D
R-HS2-6R
820 lb.300 till 999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"3 067 SEK
D
R-HS2-8R
1000 lb.1000 till 2999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"2 760 SEK
E
R-HS2-4SPB
1200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"4 331 SEK
F
R-HS2-4DB
1500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 992 SEK
G
R-HS2-6SPB
1920 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 651 SEK
H
R-HS2-6DB
2000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"3 666 SEK
I
R-HS2-8SPB
2000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"5 389 SEK
J
R-MDD-83DT
5000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"12 596 SEK
K
R-MDD-13DT
6000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"11 858 SEK
L
R-MDD-83SYT
7000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"15 772 SEK
K
R-MDD-124DT
9600 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"18 944 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?