HAMILTON R-HS2-6R styvhjul med dubbla hjul 820 Lb 6 tums diameter gummi | AB3VJJ 1VHT1

HAMILTON R-HS2-6R Styv hjul med dubbla hjul 820 Lb 6 tums diameter gummi

Finns i lager
Artikel: AB3VJJ Modell: R-HS2-6RKorsreferens: 1VHT1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyvhjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
durometer70 Shore A
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg820 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden7.75 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
Temp. Räckvidd-70 grader till 160 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
HAMILTON R-MDD-83DT Dual Wheel Rigid Caster 5000 Lb 8 tums Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"12 596 kr
HAMILTON R-MDD-83SYT Styvhjul med dubbla hjul 7000 Lb 8 tum Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"15 772 kr
HAMILTON R-MDD-13DT Styvhjul med dubbla hjul 6000 Lb 10 tum Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"11 858 kr
HAMILTON R-MDD-104SYT Styvhjul med dubbla hjul 10000 Lb 10 tum Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"21 623 kr
HAMILTON R-MDD-124DT Styvelhjul med dubbla hjul 9600 Lb 12 tum Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"18 944 kr
HAMILTON R-MDD-124SYT Styvelhjul med dubbla hjul 12000 Lb 12 tum Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"25 277 kr
HAMILTON R-HS2-4DB Styvhjul med dubbla hjul 1500 Lb 4 tum Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-HS2-6R Styv hjul med dubbla hjul 820 Lb 6 tums diameter gummi
3 067 kr /enhet