HAMILTON R-MDD-83DT Dual Wheel Rigid Caster 5000 Lb 8 tums Pureth | AB3VGV 1VHK4

HAMILTON R-MDD-83DT Styv hjul med dubbla hjul 5000 Lb 8 Inch Pureth

Finns i lager
Artikel: AB3VGV Modell: R-MDD-83DTKorsreferens: 1VHK4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyvhjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer90 Shore A
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg5000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden11 "
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypD
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgGrön
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.1475
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
HAMILTON R-MDD-83SYT Styvhjul med dubbla hjul 7000 Lb 8 tum Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"15 772 kr
HAMILTON R-MDD-13DT Styvhjul med dubbla hjul 6000 Lb 10 tum Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"11 858 kr
HAMILTON R-MDD-104SYT Styvhjul med dubbla hjul 10000 Lb 10 tum Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"21 623 kr
HAMILTON R-MDD-124DT Styvelhjul med dubbla hjul 9600 Lb 12 tum Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"18 944 kr
HAMILTON R-MDD-124SYT Styvelhjul med dubbla hjul 12000 Lb 12 tum Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"25 277 kr
HAMILTON R-HS2-4DB Styvhjul med dubbla hjul 1500 Lb 4 tum Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 992 kr
HAMILTON R-HS2-4SPB Styvhjul med dubbla hjul 1200 Lb 4 tum Pureth | AB3VJA 1VHR2 R-HS2-4SPB1200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"4 331 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-MDD-83DT Styv hjul med dubbla hjul 5000 Lb 8 Inch Pureth
12 596 kr /enhet