HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless Caster 6000 Lb 10 tum Diameter | AB3VLB 1VHX6

HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless hjul 6000 Lb 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VLB Modell: S-SEC-13FSBKorsreferens: 1VHX6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg6000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.5 "
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek0.38 "
plattypA
RacewayEnkel boll härdad
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1030-FSB-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.5425
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppIcke-märkningTotala höjdenPlattjocklekErsättningshjulTemp. RäckviddPris
HAMILTON S-SEC-63DB Kingpinless Caster 2200 Lb 6 tum diameter | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 lb.1000 till 2999 pundSvängbar CasterJa8"0.5 "Tillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.6 045 kr
HAMILTON S-SEC-63FSB Kingpinless Swivel Caster 6000 Lb 6-tums diameter | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulNej8"0.5 "Tillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.7 106 kr
HAMILTON S-SEC-83DB Kingpinless Caster 2500 Lb 8 tum Diameter | AB3VKT 1VHW7 S-SEC-83DB2500 lb.1000 till 2999 pundSvängbar CasterJa10.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-830-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.6 409 kr
HAMILTON S-SEC-83FSB Kingpinless Swivel Caster 6000 Lb 8-tums diameter | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulNej10.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-830-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.7 713 kr
HAMILTON S-SEC-13DB Kingpinless Caster 3000 Lb 10 tum Diameter | AB3VKZ 1VHX4 S-SEC-13DB3000 lb.3000 till 5999 pundKingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.7 045 kr
HAMILTON S-SEC-13PH Kingpinless Caster 2900 Lb 10 tum Diameter | AB3VLD 1VHX8 S-SEK-13PH2900 lb.1000 till 2999 pundKingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-1030-P-1-40 grader till 200 grader F.5 419 kr
HAMILTON S-SEC-83NYB Kingpinless hjul 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulJa10.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-830-NYB-3/4-30 grader till 200 grader F.9 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless hjul 6000 Lb 10 tums diameter
8 822 kr /enhet